SEHT 1204 AFTN ST500

Cikkszám: 214240 ST500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,04 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,86 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 351 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SEHT 1204 AFTN
    Típus ST500
    Minőség CU7725
    Szerszámanyag Cermet
    Előtolás fz / fog 0,19 mm
    Cserék / élek száma 4
    Lapkavastagság E 4,76 mm
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 214240 ST500
    EAN / GTIN 4045197319494
    Gyártó száma 214240 ST500

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    450
    Acél < 750 N/mm²
    P
    350
    Acél < 900 N/mm²
    P
    300
    INOX < 900 N/mm²
    M
    230
    INOX > 900 N/mm²
    M
    190
    Száraz
     

    Leírás

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz