Síkmaró 45° balos 50/5 mm

Cikkszám: 214205 50/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 5
  • Beállítási szög κ: 45
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: nem
  • Forgácsolási stratégia: MTC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 50 mm
    Vágóélek száma Z 5
    Szárkivitel furattal
    Beállítási szög κ 45 fok
    Élek felosztása egyenlőtlen
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia MTC
    Maximális külső ⌀ Dmax 63 mm
    Teljes hossz Lges 40 mm
    Felfogó furat ⌀ 22 mm
    Hozzávaló váltólapka SE.. 1204..
    Váltólapka csavar készlet 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Termék fajtája Síkmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 214205 50/5
    EAN / GTIN 4045197717191
    Gyártó száma 214205 50/5

    Leírás

    Figyelem:

    A 211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz