{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 43 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 109 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | OF.. 050405 | |
Váltólapka csavar készlet | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Beállítási szög κ | 43 fok | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 213300 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197702036 | |
Gyártó száma | 213300 100/7 |