OFMT 050405 UNI

Cikkszám: 213345 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,82 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,35 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 400 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód OFMT 050405
Típus UNI
Sarokrádiusz 0,5 mm
Minőség HB735
Szerszámanyag HM
Cserék / élek száma 8
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213345 UNI
EAN / GTIN 4045197454973
Gyártó száma 213345 UNI

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
210
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
170
Acél < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
140
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil váltólapka a szabványos ISO-méretek szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű anyagok nagy szívósságot és kopásállóságot biztosítanak.