Síkmaró 43° Octo 50/6 mm

Cikkszám: 213300 50/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • Vágóélek száma Z: 6
  • Beállítási szög κ: 43
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 50 mm
Vágóélek száma Z 6
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 43 fok
Marási felhasználási Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Maximális külső ⌀ Dmax 59 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Hozzávaló váltólapka OF.. 050405
Váltólapka csavar készlet 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Beállítási szög κ 43 fok
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213300 50/6
EAN / GTIN 4045197131010
Gyártó száma 213300 50/6

Leírás

Kivitel:

43°-os síkmaró váltólapkánként akár 8 használható éllel.

Felhasználás:

A pozitív geometria következtében igen jó felületminőség érhető el. Lágyan forgácsoló síkmaró.

Figyelem:

Ahhoz, hogy mind a 8 vágóélt használni lehessen, a váltólapkát mindig a megadott irányba kell elforgatni.
Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7).
A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz