OFEW 050405 TN, HB7515, Típus: ST1400

Cikkszám: 213325 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,82 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,35 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 375 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód OFEW 050405 TN
Típus ST1400
Sarokrádiusz 0,5 mm
Minőség HB7515
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,14 mm
Cserék / élek száma 8
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213325 ST1400
EAN / GTIN 4045197553843
Gyártó száma 213325 ST1400

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
390
Acél < 750 N/mm²
P
275
Acél < 900 N/mm²
P
245
Acél < 1100 N/mm²
P
230
Acél < 1400 N/mm²
P
210
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
180
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil váltólapka a szabványos ISO-méretek szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű anyagok nagy szívósságot és kopásállóságot biztosítanak.