{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 43 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 59 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | OF.. 050405 | |
Váltólapka csavar készlet | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Beállítási szög κ | 43 fok | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 213300 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197702005 | |
Gyártó száma | 213300 50/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Síkmaró 43° Octo 50/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
340,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
379,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
343,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
320,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Teljes hossz Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | OF.. 050405 | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |