Hi5 nagy előtolású maró 25/2 mm

Cikkszám: 213200 25/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Hi5
    Vágóél ⌀ DC 25 mm
    Vágóélek száma Z 2
    Szárkivitel Weldon szár
    Élek felosztása egyenlőtlen
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    ⌀ D3 10,6 mm
    Maximális fogásmélység ap max 1,4 mm
    Kinyúlási hossz L1 36 mm
    Teljes hossz Lges 92 mm
    Szár ⌀ Ds h6 25 mm
    Hozzávaló váltólapka POMX 0704..
    Váltólapka csavar készlet 219883 (10IP; 2,2 Nm)
    Beállítási szög κ 90 fok
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 213200 25/2
    EAN / GTIN 4045197783486
    Gyártó száma 213200 25/2

    Leírás

    Kivitel:

    Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen fogosztásnak köszönhetően.

    Figyelem:

    A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 10IP méretű pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz