POMX 0704ZEER M, HB9540, Típus: ST1400

Cikkszám: 213128 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,64 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,87 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
676 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód POMX 0704ZEER M
Típus ST1400
Minőség HB9540
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 3,61 mm
Előtolás fz / fog 0,9 mm
Cserék / élek száma 5
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213128 ST1400
EAN / GTIN 4045197743237
Gyártó száma 213128 ST1400

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
360
Acél < 900 N/mm²
P
310
Acél < 1100 N/mm²
P
260
Acél < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Síkvágóél hossza: 1,5 mm a nagyon jó felületminőség érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.