{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | FeedKing | |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,15 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 144 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 158 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,15 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,27 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 63,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 09T308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Beállítási szög κ | 9 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212910 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197411761 | |
Gyártó száma | 212910 80/7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Feedking nagy előtolású maró 80/7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
487,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
380,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
380,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
464,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Felfogó furat ⌀ | 32 | 27 | 27 | 27 |
Marási felhasználási | horonymarás ;Ferde bemarás ;Plunging | horonymarás ;Ferde bemarás | Körmarás ;Ferde bemarás | horonymarás ;horonymarás |
Teljes hossz Lges | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 09T308 | RD..12T3 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal |
Fz helikális | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |