Feedking nagy előtolású maró 66/6 mm

Cikkszám: 212910 66/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Plunging
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat FeedKing
    Vágóél ⌀ DC 66 mm
    Vágóélek száma Z 6
    Szárkivitel furattal
    Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Plunging
    Élek felosztása egyenlőtlen
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia HPC
    Szerszámcsere PowerCard
    ⌀ D3 50 mm
    Maximális fogásmélység ap max 1,15 mm
    Teljes hossz Lges 50 mm
    Felfogó furat ⌀ 27 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 116 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 130 mm
    Interpolációs marás ap 1,15 mm
    Ferde bemarási szög αmax 0,35 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 49,5 mm
    Hozzávaló váltólapka XD.. 09T308
    Váltólapka csavar készlet 219933 (15IP; 3,8 Nm)
    Beállítási szög κ 9 fok
    Fz helikális 0,7
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212910 66/6
    EAN / GTIN 4045197411754
    Gyártó száma 212910 66/6

    Leírás

    Kivitel:

    Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az önstabilizáló váltólapka fészek következtében. Optimalizált geometria a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal csekélyebb a főorsó terhelése.

    Előny:

    Különösen gazdaságos a rendkívül stabil 4 élű váltólapkáknak köszönhetően.

    Figyelem:

    A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz