{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | FeedKing | |
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,15 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 184 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 198 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,15 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,21 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 83,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 09T308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Beállítási szög κ | 9 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212910 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197411778 | |
Gyártó száma | 212910 100/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Feedking nagy előtolású maró 100/8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
549,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
674,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 8 |
Felfogó furat ⌀ | 32 | 32 |
Beállítási szög κ | 9 | 16 |
Teljes hossz Lges | 50 | 63 |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 09T308 | XOMU146715 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 83,5 | 81,07 |