{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | FeedKing | |
Vágóél ⌀ DC | 52 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 31 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,8 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 83 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 102 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,85 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,56 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 30,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 120408 | |
Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Beállítási szög κ | 12 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212910 52/4 | |
EAN / GTIN | 4045197321015 | |
Gyártó száma | 212910 52/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Feedking nagy előtolású maró 52/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
356,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
291,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 22 mm |
Beállítási szög κ | 12 fok | 11 fok |
belső hűtés | igen | igen |
Szárkivitel | furattal | furattal |
⌀ D3 | 31 mm | 36 mm |
Ferde bemarási szög αmax | 0,56 fok | 1,42 fok |
Fz helikális | 0,7 | 0,8 |