Feedking nagy előtolású maró 100/7 mm

Cikkszám: 212910 100/7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Plunging
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FeedKing
Vágóél ⌀ DC 100 mm
Vágóélek száma Z 7
Szárkivitel furattal
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Plunging
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 79 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,8 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 32 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 179 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 198 mm
Interpolációs marás ap 1,85 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,22 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 78,5 mm
Hozzávaló váltólapka XD.. 120408
Váltólapka csavar készlet 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Beállítási szög κ 12 fok
Fz helikális 0,7
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212910 100/7
EAN / GTIN 4045197514394
Gyártó száma 212910 100/7

Leírás

Kivitel:

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az önstabilizáló váltólapka fészek következtében. Optimalizált geometria a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal csekélyebb a főorsó terhelése.

Előny:

Különösen gazdaságos a rendkívül stabil 4 élű váltólapkáknak köszönhetően.

Figyelem:

A 211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz