{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | FeedKing | |
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,15 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 64 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 78 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,15 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,73 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 23,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 09T308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Beállítási szög κ | 9 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212910 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197320971 | |
Gyártó száma | 212910 40/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Feedking nagy előtolású maró 40/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
347,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
338,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 |
Felfogó furat ⌀ | 16 | 16 |
Beállítási szög κ | 9 | 90 |
Teljes hossz Lges | 40 | 40 |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
Vágóél ⌀ DC | 40 | 40 |
Maximális fogásmélység ap max | 1,15 | 1,4 |