{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | FeedKing | |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,15 mm | |
Teljes hossz Lges | 35 mm | |
Felfogó menet M | M12 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 34 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,15 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,02 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 8,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 09T308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212905 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197320865 | |
Gyártó száma | 212905 25/2 |