{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | FeedKing | |
Vágóél ⌀ DC | 35 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,8 mm | |
Teljes hossz Lges | 42 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 49 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 68 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,85 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,27 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 13,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 120408 | |
Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212905 35/3S | |
EAN / GTIN | 4045197750587 | |
Gyártó száma | 212905 35/3S |