GARANT Power Q nagy előtolású maró 18/2 mm

Cikkszám: 212802 18/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Q
Vágóél ⌀ DC 18 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Weldon szár
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 10 mm
Kinyúlási hossz L1 30 mm
Teljes hossz Lges 80 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 28 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 34 mm
Interpolációs marás ap 0,3 mm
Ferde bemarási szög αmax 2,82 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 8,13 mm
Hozzávaló váltólapka XOM.060310
Beállítási szög κ 15 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212802 18/2
EAN / GTIN 4045197956026
Gyártó száma 212802 18/2

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 1 sz. (8IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz