Másoló- és síkmaró indexálással, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 63/6mm

Cikkszám: 212018 63/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Maró alkalmas lap formához: kerek
  • Marási felhasználási: horonymarás; horonymarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 6
Szárkivitel furattal
Maró alkalmas lap formához kerek
Marási felhasználási horonymarás; horonymarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 51 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 114 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 124 mm
Interpolációs marás ap 4 mm
Ferde bemarási szög αmax 1 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 47,94 mm
Hozzávaló váltólapka RPK.1204M0T
Váltólapka csavar készlet 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Beállítási szög κ 15 - 30 fok
Fz helikális 0,7
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212018 63/6
EAN / GTIN 4062406576653
Gyártó száma 212018 63/6

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

Figyelem:

ap max = 6,0 mm.
A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Másoló- és síkmaró indexálással, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 63/6mm

Másoló- és síkmaró indexálással, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 63/6mm

érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
399,84 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
363,58 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
363,58 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 6 6 6
Felfogó furat ⌀ 22 mm 22 mm 22 mm
Marási felhasználási horonymarás; horonymarás Körmarás; Ferde bemarás horonymarás; Ferde bemarás
Teljes hossz Lges 40 mm 50 mm 50 mm
belső hűtés igen igen igen
Hozzávaló váltólapka RPK.1204M0T RD..1604 RD..12T3
Fz helikális 0,7 0,7 0,7

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz