{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 59 mm | |
Teljes hossz Lges | 115 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 40 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,6 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 3,22 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 12,45 mm | |
Hozzávaló váltólapka | RPK.10T3M0T | |
Váltólapka csavar készlet | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Beállítási szög κ | 15 - 30 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212003 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406576486 | |
Gyártó száma | 212003 25/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Másoló- és síkmaró indexálással 25/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
256,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
312,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Marási felhasználási | horonymarás ;Ferde bemarás | horonymarás ;Ferde anyagba merülés ;Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 115 | 95 |
belső hűtés | igen | igen |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár |
Vágóél ⌀ DC | 25 | 25 |
Ferde bemarási szög αmax | 3,22 | 1,56 |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 12,45 | 11 |