{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 4,2 mm | |
Teljes hossz L | 54 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Élletörő marás | 45 fok | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208121 6 | |
EAN / GTIN | 4045197199768 | |
Gyártó száma | 208121 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM sorjázó 90° 6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 631 darabszám azonnal szállítható
22,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
563 darabszám azonnal szállítható
41,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
301 darabszám azonnal szállítható
41,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 262 darabszám azonnal szállítható
22,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
913 darabszám azonnal szállítható
40,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható
41,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | zöld | zöld |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Vágóél ⌀ DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Típus | N | N | N | N | N | N |
Méret S | 4,2 | 4,2 | 5,9 | 5,9 | 4,2 | 5,9 |
Termék fajtája | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó |
Élletörő marás | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 |