{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 7 mm | |
Teljes hossz L | 67 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Élletörő marás | 45 fok | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208121 10 | |
EAN / GTIN | 4045197199782 | |
Gyártó száma | 208121 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VHM sorjázó 90° 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 342 darabszám azonnal szállítható
37,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
822 darabszám azonnal szállítható
59,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 45 | 45 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 67 | 72 |
Vágóél ⌀ DC | 10 | 10 |
Típus | N | N |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |