{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 5,9 mm | |
Teljes hossz L | 54 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Élletörő marás | 30 fok | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Sarokletörés szöge | 60 fok | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208161 6 | |
EAN / GTIN | 4045197199867 | |
Gyártó száma | 208161 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM sorjázó 60° 6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 372 darabszám azonnal szállítható
22,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
414 darabszám azonnal szállítható
40,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 54 | 57 |
belső hűtés | nem | nem |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Fogak száma Z | 4 | 4 |
Méret S | 5,9 | 5,9 |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Élletörő marás | 30 | 30 |