VHM sorjázó 90° 6 mm

Cikkszám: 208164 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 185 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h6 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 6 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h6
    Fogak száma Z 6
    Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
    Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
    Szár DIN 6535 HB, h6
    belső hűtés nem
    Méret S 4,2 mm
    Teljes hossz L 57 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Élletörő marás 45 fok
    Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,03 mm
    Szártűrés h6
    Színes gyűrű zöld
    Sarokletörés szöge 45 fok
    Termék fajtája Sorjázó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 208164 6
    EAN / GTIN 4045197537300
    Gyártó száma 208164 6

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Acél < 500 N/mm²
    P
    120
    Acél < 750 N/mm²
    P
    105
    Acél < 900 N/mm²
    P
    100
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    60
    Acél < 55 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Speciális csavarvonal hajlásszöggel, lágyan vágó. Tűrés: S méret = ±0,2 mm.

    Felhasználás:

    Munkadarabok éleinek letörésére és sorjázására, valamint kontúrmunkákhoz kiválóan alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz