{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Diabolo | |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,2 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Rádiusz R | 10 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 65 HRC | 0,1 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 65 HRC | 0,1 mm | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207342 20 | |
EAN / GTIN | 4045197599872 | |
Gyártó száma | 207342 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM teljes rádiuszmaró HPC 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
343,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
225,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható
133,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
322,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,2 × D oldalazásnál ;0,05×D másolómarásnál | 0,05×D másolómarásnál ;0,05×D szélezésnél | 0,05×D másolómarásnál ;0,05×D szélezésnél | 0,5 × D oldalazásnál ;0,03×D másolómarásnál |
Színes gyűrű | piros | Nincs | Nincs | Nincs |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Élhossz Lc | 26 | 26 | 26 | 26 |
Spirálszög | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | f8 | h10 | f8 |
Fogak száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |