{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Diabolo | |
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,2 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 9 mm | |
Rádiusz R | 2,5 mm | |
Teljes hossz L | 54 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 65 HRC | 0,048 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 65 HRC | 0,048 mm | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207342 5/6 | |
EAN / GTIN | 4045197599803 | |
Gyártó száma | 207342 5/6 |