GARANT Diabolo VHM teljes rádiuszmaró HPC 1,5/6 mm

Cikkszám: 207342 1,5/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
293 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC / DS (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Diabolo
Vágóél ⌀ DC 1,5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 2
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,2 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 3 mm
Rádiusz R 0,75 mm
Teljes hossz L 54 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 65 HRC 0,005 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 65 HRC 0,005 mm
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 207342 1,5/6
EAN / GTIN 4045197599681
Gyártó száma 207342 1,5/6

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
P
200
Acél < 50 HRC
H
190
Acél < 55 HRC
H
170
Acél < 60 HRC
H
150
Acél < 65 HRC
H
110
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Diabolo:
Speciális geometria, bevonat és keményfém keménymegmunkáláshoz.
Tűrés: Rádiuszkontúr = ±0,005 mm.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Diabolo" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz