{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5 × D oldalazásnál; 0,03×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Rádiusz R | 10 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 1100 N/mm2 | 0,12 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 1100 N/mm2 | 0,138 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207240 20 | |
EAN / GTIN | 4045197127242 | |
Gyártó száma | 207240 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM teljes rádiuszmaró HPC 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
322,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
225,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható
133,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
343,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5 × D oldalazásnál ;0,03×D másolómarásnál | 0,05×D másolómarásnál ;0,05×D szélezésnél | 0,05×D másolómarásnál ;0,05×D szélezésnél | 0,2 × D oldalazásnál ;0,05×D másolómarásnál |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | piros |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Élhossz Lc | 26 | 26 | 26 | 26 |
Spirálszög | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | f8 | h10 | f8 |
Fogak száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |