VHM teljes rádiuszmaró HPC 0,4 mm

Cikkszám: 207240 0,4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC / D S (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 0,4 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 2
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál; 0,03×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 1 mm
Rádiusz R 0,2 mm
Teljes hossz L 38 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 1100 N/mm2 0,0035 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 1100 N/mm2 0,004 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 207240 0,4
EAN / GTIN 4045197126900
Gyártó száma 207240 0,4

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
225
Acél < 750 N/mm²
P
210
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
145
Acél < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
350
CuZn
N
400
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülés, maximális pontossági követelményekhez. Tűrés: Rádiuszkontúr = ±0,005 mm.

Figyelem:

Az ajánlott utódtermék a 207242 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz