{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Pro Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 21 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 25 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7,7 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206344 8/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047346 | |
Gyártó száma | 206344 8/2,0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX M VHM tóruszmaró HPC 8/2,0 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
166 darabszám azonnal szállítható
42,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
75,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
75,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
66,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 |
Vágóél ⌀ DC | 8 | 8 | 8 | 8 |
Élhossz Lc | 21 | 16 | 16 | 21 |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | h10 | h10 | f8 |
Típus | N | N | N | N |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,05 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
Serie | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox |