{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Pro Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 0,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 19 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206344 6/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263046790 | |
Gyártó száma | 206344 6/0,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX M VHM tóruszmaró HPC 6/0,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
212 darabszám azonnal szállítható
31,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
221 darabszám azonnal szállítható
60,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható
62,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
52,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiSiN | TiSi | TiAlN | AlCrN |
Nyak ⌀ D1 | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 5,8 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Spirálszög | 38 | 35 | 40 | 35 |
Fogak száma Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vágóél rádiusz R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |