{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | TiSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 1 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 19 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206344 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4067263046783 | |
Gyártó száma | 206344 5/1,0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX M VHM tóruszmaró HPC, TiSiN, ⌀ DC / R1: 5/1,0mm
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
31,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
49,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | 5 mm |
Élhossz Lc | 13 mm | 13 mm |
Spirálszög | 38 fok | 42 fok |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Sorozat | Pro Inox | Master Uni |
Termék fajtája | Tóruszmaró | Tóruszmaró |