{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Steel | |
Vágóél ⌀ DC | 2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,2 × D oldalazásnál; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 2,5 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 0,2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 12 mm | |
Minimális szár aláköszörülési ⌀ D5 | 1,8 mm | |
Maximális szár aláköszörülési ⌀ D6 | 1,95 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206333 2/0,2 | |
EAN / GTIN | 4062406276157 | |
Gyártó száma | 206333 2/0,2 |