GARANT Master Steel SlotMachine VHM nagyoló maró HPC / TPC 8 mm

Cikkszám: 205554 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ d11 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Maróprofil: NR
  • Tűrés névleges ⌀: d11
  • Fogak száma Z: 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Vágóél ⌀ DC 8 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Maróprofil NR
Tűrés névleges ⌀ d11
Fogak száma Z 5
Spirálszög 42 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,4 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HB, h6-tal
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC; TPC
Élhossz Lc 24 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 30 mm
Nyak ⌀ D1 7,4 mm
Teljes hossz L 68 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,4 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,04 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,06 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 205554 8
EAN / GTIN 4045197959942
Gyártó száma 205554 8

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Újszerű recés profillal, nagyobb előtolásokhoz optimalizálva. Továbbfejlesztett vágóél védelem az enyhe éllekerekítésnek köszönhetően. Rendkívüli hajlítási törőszilárdság ultrafinom szemcsézetű alapanyag felhasználásának köszönhetően.

Előny:

A szerszámgeometria különösen szorosra sodrott forgácsokat eredményez, melyeket lapos forgácsterek vezetnek el. Ezáltal a szerszám magja rendkívül stabil marad.
Az anyagba merülési szög a nagyméretű homlokoldali aláköszörülésnek köszönhetően akár 10° is lehet.

Felhasználás:

Nagyoló megmunkáláshoz.
A problémamegoldó a TPC megmunkálásnál.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


GARANT Master Steel SlotMachine VHM nagyoló maró HPC / TPC 8 mm

GARANT Master Steel SlotMachine VHM nagyoló maró HPC / TPC 8 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
131,07 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
146 darabszám azonnal szállítható
74,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
221 darabszám azonnal szállítható
47,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
71,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható
49,79 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat TiAlN SiTiN TiXSi AlCrN TiAlN
Színes gyűrű zöld zöld zöld zöld zöld
Nyak ⌀ D1 7,4 mm 7,8 mm 7,7 mm 7,8 mm 7,5 mm
Szár DIN 6535 HB, h6-tal DIN 6535 HB, h6 DIN 6535 HB, h6 DIN 6535 HB, h6-tal DIN 6535 HB, h6-tal
Fogak száma Z 5 3 4 3 4
Szár ⌀ Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Termék fajtája Sarokmaró Sarokmaró Sarokmaró Sarokmaró Sarokmaró

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz