{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Maróprofil | NR | |
Tűrés névleges ⌀ | d11 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 42 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 19 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 4,6 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,25 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 205550 5 | |
EAN / GTIN | 4045197813244 | |
Gyártó száma | 205550 5 |