{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Alu | |
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Maróprofil | WR | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 9 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarok lekerekítés rv | 0,2 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,06 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,08 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 205256 5 | |
EAN / GTIN | 4062406276935 | |
Gyártó száma | 205256 5 |