GARANT Master Alu SlotMachine VHM nagyoló maró belső hűtéssel HPC, DLC, ⌀ f8 DC: 14mm

Cikkszám: 205256 14
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Maróprofil: WR
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Alu
Vágóél ⌀ DC 14 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Maróprofil WR
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 35 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HB, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 26 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 36 mm
Nyak ⌀ D1 13 mm
Teljes hossz L 83 mm
Szár ⌀ Ds 14 mm
Sarok lekerekítés rv 0,32 mm
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,18 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,2 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 205256 14
EAN / GTIN 4062406276980
Gyártó száma 205256 14
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu
N
450
Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
Cu
N
160
CuZn
N
200
Nedvesen maximum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoláshoz.
Speciális köszörülés színes- és könnyűfémek megmunkálásához.
Továbbfejlesztett forgácselvezetés a központi belső hűtésnek köszönhetően. A szabadalmaztatott geometriának köszönhetően fúráshoz is alkalmas.

Előny:

Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.
2 × D-ig telibe maráshoz maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett.
Ferde anyagba merülés 45°-ig lehetséges.
Maximális előtolási értékek lehetségesek függőleges bemerülésnél a speciális merülő geometriának köszönhetően.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Alu" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz