Tolólétra, 2-szakaszos, nivello® traverzzel 2x18 lépcsőfokokkal

Cikkszám: 20418
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kitolható létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 20418
EAN / GTIN 4031405204188
Gyártó száma 020418
L-szám L90110 776

Leírás

Leírás:

  • Alumínium létra hosszabbító létra
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás peremű rung/spárna csatlakozás
  • Könnyű magasságállítás lépcsőről lépcsőre az automatikus felemelkedésgátlóval ellátott, dugaszolható kampóknak köszönhetően.
  • Felsőlétra 2 x 14 lépcsőfok méretből, falikerekekkel
  • Korrózióálló vezető szerelvények
  • Felsőlétrák 3,0 m-ig nivello® létracipővel
  • Létra szélessége: 420 mm (keresztléc nélkül)
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • nivello® keresztléc a kiválasztott termékhez optimális szélességben az extra biztonságos álláshoz és mászáshoz a nivello® létracipőnek köszönhetően 2 tengelyes dőlésszög-technológiával, támaszszög-szabályozással és cserélhető lábtáblákkal. A keresztrudat lazán szállítjuk, és kétszer csavarozzuk a karó alsó végéhez.
  • Megjegyzés: A szabvány szerint a 3,0 m-nél hosszabb létraszakasz nem választható le a létráról.

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 10300 mm
  • Külső szélesség: 420 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 98 mm
  • Hossz kitolt: 9180 mm
  • Hossz visszahúzva: 5300 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 2x18 fok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Keresztsín szélessége: 1200 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz