Felső vezető szerelvény toló-, kötél- és többcélú létrákhoz 98x25 mm

Cikkszám: 19256
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 19256
    EAN / GTIN 4031405192560
    Gyártó száma 019256

    Leírás

    Leírás:

    • Hosszabbító, kötélhúzó és többcélú létrákhoz, lépcsőfokokkal
    • Kérjük, adja meg a létra típusát
    • Beleértve a rögzítőanyagot
    • 1 készlet = 2 darab

    Jellemző:

    • Szélesség: 66 mm
    • Magasság: 40 mm
    • Oszlop szélessége: 25 mm
    • Oszlop magassága: 98 mm
    • Hossz: 168 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz