{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 7 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | vízszintesen | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 80 mm | |
Teljes hossz L | 140 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,122 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 204016 20 | |
EAN / GTIN | 4045197886842 | |
Gyártó száma | 204016 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM simító maró HPC 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
450,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható
232,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
303,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | 0,05×D szélezésnél | 0,05×D szélezésnél |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Élhossz Lc | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,122 mm | 0,107 mm | 0,107 mm |
Fogak száma Z | 7 | 8 | 6 |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm |