{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / −0,03 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 38 mm | |
Teljes hossz L | 105 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 70 HRC | 0,045 mm | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203212 20 | |
EAN / GTIN | 4045197641045 | |
Gyártó száma | 203212 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM maró HPC, TiAlN, ⌀ DC: 20mm
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
747,66 €
259,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
394,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
189,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
177,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | piros | piros | piros | piros |
Teljes hossz L | 105 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spirálszög | 45 fok | 50 fok | 50 fok | 45 fok |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / −0,03 | e8 | h10 | 0 / − 0,02 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |