{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / − 0,02 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 38 mm | |
Teljes hossz L | 104 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 55 HRC | 0,055 mm | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203246 20 | |
EAN / GTIN | 4062406252496 | |
Gyártó száma | 203246 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM maró 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
177,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
394,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
189,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | piros | piros | piros |
Teljes hossz L | 104 | 104 | 104 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / − 0,02 | e8 | h10 |
Szár ⌀ Ds | 20 | 20 | 20 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |