{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / −0,03 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 32 mm | |
Teljes hossz L | 93 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 70 HRC | 0,04 mm | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203212 16 | |
EAN / GTIN | 4045197641038 | |
Gyártó száma | 203212 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM maró HPC 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
500,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
131,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
120,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | 0,05×D szélezésnél | 0,05×D szélezésnél |
Színes gyűrű | piros | piros | piros |
Teljes hossz L | 93 mm | 92 mm | 92 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szabvány | Gyári szabvány | DIN 6527 | DIN 6527 |
Spirálszög | 45 fok | 50 fok | 45 fok |
Típus | H | H | H |