{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / −0,02 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 22 mm | |
Teljes hossz L | 73 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 70 HRC | 0,025 mm | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203212 10 | |
EAN / GTIN | 4045197641014 | |
Gyártó száma | 203212 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM maró HPC 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
237 darabszám azonnal szállítható
211,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható
58,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 90 | 90 |
Teljes hossz L | 73 | 80 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Vágóél ⌀ DC | 10 | 10 |
Spirálszög | 45 | 45 |
Fogak száma Z | 6 | 6 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |