3-részes csúszó létra keresztléc nélkül 3x14 lépcsőfok

Cikkszám: 20314
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Kitolható létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 20314
EAN / GTIN 4031405203143
Gyártó száma 020314
L-szám L90110 618

Leírás

Leírás:

  • Alumínium létra hosszabbító létra
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás peremű rung/spárna csatlakozás
  • Könnyű magasságállítás lépcsőről lépcsőre az automatikus felemelkedésgátlóval ellátott, dugaszolható kampóknak köszönhetően.
  • Felsőlétra 2 x 14 lépcsőfok méretből, falikerekekkel
  • Korrózióálló vezető szerelvények
  • Középső és felső létrák 3,0 m-ig nivello® létracipővel
  • Létra szélessége: 500 mm (keresztléc nélkül)
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • nivello® létracipő szabadalmaztatott 2 tengelyes dőlésszögű technológiával
  • Megjegyzés: A 3,0 m-nél hosszabb egyszemélyes létrák csak akkor használhatók keresztléc nélkül, ha kizárólag rendeltetésszerű használatra szolgálnak (pl. állandóan felszerelt, kampókkal ellátott, övvel rögzített létrák).
  • Megjegyzés: A szabvány szerint a 3,0 m-nél hosszabb létraszakasz nem választható le a létráról.

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 10800 mm
  • Külső szélesség: 500 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 98 mm
  • Hossz kitolt: 9780 mm
  • Hossz visszahúzva: 4180 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 3x14 fokok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz