{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,4×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 31 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 42 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 15,8 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Sarok lekerekítés rv | 0,8 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202404 16 | |
EAN / GTIN | 4045197781291 | |
Gyártó száma | 202404 16 |