{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8,7 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 11 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202260 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197863850 | |
Gyártó száma | 202260 8,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM mini-maró 8,7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
35,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|||
Cutting width ae for milling operation | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,3 × D oldalazásnál | Full slot cutting depth 1×D ;0.3×D for side milling | Full slot cutting depth 1×D ;Full slot cutting depth 1×D |
Shank form | HB | HB | HB |
Tool material | VHM | Solid carbide | Solid carbide |
Tolerance nominal ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N |
Feed fz for side milling in steel < 750 N/mm2 | 0,08 | 0.08 | 0.08 |
Direction of infeed | Vízszintes, ferde és függőleges | horizontal, oblique and vertical | horizontal, oblique and vertical |