{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 1,8 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | Hengeres szár, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 3 mm | |
Teljes hossz L | 38 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Száralak | HA | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202260 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197863690 | |
Gyártó száma | 202260 1,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM mini-maró 1,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható
18,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
285 darabszám azonnal szállítható
14,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
232 darabszám azonnal szállítható
18,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 38 | 38 | 38 |
Szár | Hengeres szár, h6 | Hengeres szár, h6 | Hengeres szár, h6 |
Száralak | HA | HA | HA |
Spirálszög | 30 | 30 | 45 |
Típus | N | N | N |
Szár ⌀ Ds | 3 | 3 | 3 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |