{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 0,8 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | Hengeres szár, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 2 mm | |
Teljes hossz L | 38 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Száralak | HA | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202260 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197863614 | |
Gyártó száma | 202260 0,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM mini-maró 0,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
255 darabszám azonnal szállítható
18,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható
17,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
382 darabszám azonnal szállítható
21,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
334 darabszám azonnal szállítható
14,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható
18,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
270 darabszám azonnal szállítható
21,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | AlCrN | AlCrN | AlCrN | bevonat nélkül | AlCrN | TiAlN |
Sarokletörés szöge | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,3 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,3 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,3 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,3 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,3 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,5×D szélezésnél |
Spirálszög | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Típus | N | N | N | N | N | N |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |