{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 18 mm | |
Teljes hossz L | 65 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,4 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202260 16 | |
EAN / GTIN | 4045197863911 | |
Gyártó száma | 202260 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM mini-maró, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
79,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
66,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
96,49 €
41,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
94,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | nincs | nincs | nincs | zöld |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | DIN 6527 | Gyári szabvány |
Szár | HB, h6 | HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 |
Élhossz Lc | 18 mm | 18 mm | 22 mm | 18 mm |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |